pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM18484 NASTRO 19MM POLIEST.PERMANEN.NERO SU BIA - 18484

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM18484 NASTRO 19MM POLIEST.PERMANEN.NERO SU BIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore scritta - Nero

  • Colore nastro - Bianco

  • Larghezza della banda - 19 mm

  • Lunghezza nastro - 5.5 m

  • Resistente al calore -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016692838243

Codice prodotto

CEM18484

Cod. produttore

18484

Produttore

CEM

Colore scritta:

Nero

Colore nastro:

Bianco

Larghezza della banda:

19 mm

Lunghezza nastro:

5.5 m

Resistente al calore:

Marchio CEMBRE modello NASTRO 19MM POLIEST.PERMANEN.NERO SU BIA.. Nastro per etichettatrice