pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM18436 NASTRO 19 MM VINILE NERO SU ARANCIO - 18436

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM18436 NASTRO 19 MM VINILE NERO SU ARANCIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore scritta - Nero

  • Colore nastro - Altro

  • Lunghezza nastro - 5.5 m

  • Larghezza della banda - 19 mm

  • Resistente al calore -

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8016692984322

Codice prodotto

CEM18436

Cod. produttore

18436

Produttore

CEM

Colore scritta:

Nero

Colore nastro:

Altro

Lunghezza nastro:

5.5 m

Larghezza della banda:

19 mm

Resistente al calore: