pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM18432 NASTRO 12 MM VINILE NERO SU GIALLO - 18432

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM18432 NASTRO 12 MM VINILE NERO SU GIALLO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore scritta - Nero

  • Colore nastro - Giallo

  • Larghezza della banda - 12 mm

  • Lunghezza nastro - 5.5 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016692838267

Codice prodotto

CEM18432

Cod. produttore

18432

Produttore

CEM

Colore scritta:

Nero

Colore nastro:

Giallo

Larghezza della banda:

12 mm

Lunghezza nastro:

5.5 m

Nastro adesivo industriale resistente all'umidità, temperature esterne, luce UV, ecc. Disponibile in una gamma di matieriali UL per ogni applicazione di etichettatura industriale riconosciuta. Colore: Nero su giallo. Larghezza: 12 mm.