pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM1805437 NASTRO 9 MM VINILE BIANCO SU NERO - 1805437

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM1805437 NASTRO 9 MM VINILE BIANCO SU NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore scritta - Bianco

  • Colore nastro - Nero

  • Larghezza della banda - 9 mm

  • Lunghezza nastro - 7 m

  • Resistente al calore - sì

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8016692873886

Codice prodotto

CEM1805437

Cod. produttore

1805437

Produttore

CEM

Colore scritta:

Bianco

Colore nastro:

Nero

Larghezza della banda:

9 mm

Lunghezza nastro:

7 m

Resistente al calore:

sì