CEMBRE SPA - CEM17970-Q SEGN. SNAP SM-17 =8,5-11,5 BIANCO SIGLA - 17970-Q

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Forma a rullo
Diametro filo - 8.5...11.5 mm
Diametro del cavo - 8.5...11.5 mm
Colore - Bianco
Stampa - Lettere
Confezione
50 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
0,01 Kg CO₂-eq
EAN
8016692303529
Codice prodotto
CEM17970-Q
Cod. produttore
17970-Q
Produttore
CEM
Tipologia:
Forma a rullo
Diametro filo:
8.5...11.5 mm
Diametro del cavo:
8.5...11.5 mm
Colore:
Bianco
Stampa:
Lettere
Materiale:
Plastica
Dentatura:
Senza
Trasparente:
no
Con etichetta:
sì
Tipo di montaggio:
Aprire a spinta
SEGNACAVO SM-17 SNAP SU SUPPORTO, PER CAVI DI DIAMETRO 8,5-11,5mm E SEZIONE 25-35mmq, BIANCO, CON STAMPA NERA LETTERA "Q", SACCHETTO


