pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM17970-2 SEGN. SNAP SM-17 =8,5-11,5 BIANCO SIGLA - 17970-2

CEMBRE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Forma a rullo

  • Diametro filo - 8.5...11.5 mm

  • Diametro del cavo - 8.5...11.5 mm

  • Colore - Bianco

  • Stampa - Cifre

Confezione

  • 50 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

0,01 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8016692303284

Codice prodotto

CEM17970-2

Cod. produttore

17970-2

Produttore

CEM

Tipologia:

Forma a rullo

Diametro filo:

8.5...11.5 mm

Diametro del cavo:

8.5...11.5 mm

Colore:

Bianco

Stampa:

Cifre

Materiale:

Plastica

Dentatura:

Senza

Trasparente:

no

Con etichetta:

Tipo di montaggio:

Aprire a spinta

SEGNACAVO SM-17 SNAP SU SUPPORTO, PER CAVI DI DIAMETRO 8,5-11,5mm E SEZIONE 25-35mmq, BIANCO, CON STAMPA NERA NUMERO "2", SACCHETTO