CEMBRE SPA - CEM17960-Y SEGNAC. SNAP SM-15 =5,8-8,5 BIANCO SIGL - 17960-Y

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Forma a rullo
Diametro filo - 5.8...8.5 mm
Diametro del cavo - 5.8...8.5 mm
Colore - Bianco
Stampa - Lettere
Confezione
50 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
0,01 Kg CO₂-eq
EAN
8016692302041
Codice prodotto
CEM17960-Y
Cod. produttore
17960-Y
Produttore
CEM
Tipologia:
Forma a rullo
Diametro filo:
5.8...8.5 mm
Diametro del cavo:
5.8...8.5 mm
Colore:
Bianco
Stampa:
Lettere
Materiale:
Plastica
Dentatura:
Senza
Trasparente:
no
Con etichetta:
sì
Tipo di montaggio:
Aprire a spinta
SEGNACAVO SM-15 SNAP SU SUPPORTO, PER CAVI DI DIAMETRO 5,8-8,5mm E SEZIONE 10-16mmq, BIANCO, CON STAMPA NERA LETTERA "Y", SACCHETTO


