pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM17960-2 SEGNAC. SNAP SM-15 =5,8-8,5 BIANCO SIGL - 17960-2

CEMBRE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Forma a rullo

  • Diametro filo - 5.8...8.5 mm

  • Diametro del cavo - 5.8...8.5 mm

  • Colore - Bianco

  • Stampa - Cifre

Confezione

  • 50 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

0,01 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8016692251011

Codice prodotto

CEM17960-2

Cod. produttore

17960-2

Produttore

CEM

Tipologia:

Forma a rullo

Diametro filo:

5.8...8.5 mm

Diametro del cavo:

5.8...8.5 mm

Colore:

Bianco

Stampa:

Cifre

Materiale:

Plastica

Dentatura:

Senza

Trasparente:

no

Con etichetta:

Tipo di montaggio:

Aprire a spinta

SEGNACAVO SM-15 SNAP SU SUPPORTO, PER CAVI DI DIAMETRO 5,8-8,5mm E SEZIONE 10-16mmq, BIANCO, CON STAMPA NERA NUMERO "2", SACCHETTO