pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM17940-T SEGNAC.SNAP SM-09 =3,25-4,5 BIANCO SIGL - 17940-T

CEMBRE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Forma a rullo

  • Diametro filo - 3.25...4.5 mm

  • Diametro del cavo - 3.25...4.5 mm

  • Colore - Bianco

  • Stampa - Lettere

Confezione

  • 300 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

0,01 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8016692298870

Codice prodotto

CEM17940-T

Cod. produttore

17940-T

Produttore

CEM

Tipologia:

Forma a rullo

Diametro filo:

3.25...4.5 mm

Diametro del cavo:

3.25...4.5 mm

Colore:

Bianco

Stampa:

Lettere

Materiale:

Plastica

Dentatura:

Senza

Trasparente:

no

Con etichetta:

Tipo di montaggio:

Aprire a spinta

SEGNACAVO SM-09 SNAP SU SUPPORTO, PER CAVI DI DIAMETRO 3,25-4,5mm E SEZIONE 1,5-2,5mmq, BIANCO, CON STAMPA NERA LETTERA "T", 50 PZ SU SUPPORTO BLU