CEMBRE SPA - CEM17940-P SEGNAC.SNAP SM-09 =3,25-4,5 BIANCO SIGL - 17940-P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Forma a rullo
Diametro filo - 3.25...4.5 mm
Diametro del cavo - 3.25...4.5 mm
Colore - Bianco
Stampa - Lettere
Confezione
300 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
0,01 Kg CO₂-eq
EAN
8016692298832
Codice prodotto
CEM17940-P
Cod. produttore
17940-P
Produttore
CEM
Tipologia:
Forma a rullo
Diametro filo:
3.25...4.5 mm
Diametro del cavo:
3.25...4.5 mm
Colore:
Bianco
Stampa:
Lettere
Materiale:
Plastica
Dentatura:
Senza
Trasparente:
no
Con etichetta:
sì
Tipo di montaggio:
Aprire a spinta
Marchio CEMBRE modello SEGNAC.SNAP SM-09 D 3 25-4 5 BIANCO SIGL.. Sistema di marcatura cavo


