pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM17940-C SEGNAC.SNAP SM-09 =3,25-4,5 BIANCO SIGL - 17940-C

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM17940-C SEGNAC.SNAP SM-09 =3,25-4,5 BIANCO SIGL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Forma a rullo

  • Dentatura - Senza

  • Materiale - Plastica

  • Diametro filo - 3.25...4.5 mm

  • Diametro del cavo - 3.25...4.5 mm

Confezione

  • 300 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,01 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8016692298702

Codice prodotto

CEM17940-C

Cod. produttore

17940-C

Produttore

CEM

Tipologia:

Forma a rullo

Dentatura:

Senza

Materiale:

Plastica

Diametro filo:

3.25...4.5 mm

Diametro del cavo:

3.25...4.5 mm

Colore:

Bianco

Trasparente:

no

Con etichetta:

Stampa:

Lettere

Tipo di montaggio:

Aprire a spinta

Marchio CEMBRE modello SEGNAC.SNAP SM-09 D 3 25-4 5 BIANCO SIGL.. Sistema di marcatura cavo