pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM17930-L SEGNAC.SNAP SM-06 =2,6-3,5 BIANCO SIGLA - 17930-L

CEMBRE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Forma a rullo

  • Diametro filo - 2.6...3.5 mm

  • Diametro del cavo - 2.6...3.5 mm

  • Colore - Bianco

  • Stampa - Lettere

Confezione

  • 300 PZ

EAN

8016692297231

Codice prodotto

CEM17930-L

Cod. produttore

17930-L

Produttore

CEM

Tipologia:

Forma a rullo

Diametro filo:

2.6...3.5 mm

Diametro del cavo:

2.6...3.5 mm

Colore:

Bianco

Stampa:

Lettere

Materiale:

Plastica

Dentatura:

Senza

Trasparente:

no

Con etichetta:

Tipo di montaggio:

Aprire a spinta

SEGNACAVO SM-06 SNAP SU SUPPORTO, PER CAVI DI DIAMETRO 2,6-3,5mm E SEZIONE 0,75-1,5mmq, BIANCO, CON STAMPA NERA LETTERA "L", 50 PZ SU SUPPORTO ROSSO