CEMBRE SPA - CEM17930-B SEGNAC.SNAP SM-06 =2,6-3,5 BIANCO SIGLA - 17930-B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Forma a rullo
Dentatura - Senza
Materiale - Plastica
Diametro filo - 2.6...3.5 mm
Diametro del cavo - 2.6...3.5 mm
Confezione
300 PZ
EAN
8016692297132
Codice prodotto
CEM17930-B
Cod. produttore
17930-B
Produttore
CEM
Tipologia:
Forma a rullo
Dentatura:
Senza
Materiale:
Plastica
Diametro filo:
2.6...3.5 mm
Diametro del cavo:
2.6...3.5 mm
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Con etichetta:
sì
Stampa:
Lettere
Tipo di montaggio:
Aprire a spinta
SEGNACAVO SM-06 SNAP SU SUPPORTO, PER CAVI DI DIAMETRO 2,6-3,5mm E SEZIONE 0,75-1,5mmq, BIANCO, CON STAMPA NERA LETTERA "B", 50 PZ SU SUPPORTO ROSSO


