pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM17920- SEGNAC.SNAP SM-03 =1,9-2,65 BIANCO - 17920-

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM17920- SEGNAC.SNAP SM-03 =1,9-2,65 BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Forma a rullo

  • Dentatura - Senza

  • Materiale - Plastica

  • Diametro filo - 1.9...2.65 mm

  • Diametro del cavo - 1.9...2.65 mm

Confezione

  • 300 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8016692295459

Codice prodotto

CEM17920-

Cod. produttore

17920-

Produttore

CEM

Tipologia:

Forma a rullo

Dentatura:

Senza

Materiale:

Plastica

Diametro filo:

1.9...2.65 mm

Diametro del cavo:

1.9...2.65 mm

Colore:

Bianco

Trasparente:

no

Con etichetta:

no

Stampa:

Senza

Tipo di montaggio:

Aprire a spinta

Marchio CEMBRE modello SEGNAC.SNAP SM-03 D 1 9-2 65 BIANCO.. Sistema di marcatura cavo