pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM17900-5 SEGNACAVO SNAP SM-01 =1-1,4 BIANCO SIGL - 17900-5

CEMBRE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Forma a rullo

  • Diametro filo - 1...1.14 mm

  • Diametro del cavo - 1...1.4 mm

  • Colore - Bianco

  • Stampa - Cifre

Confezione

  • 300 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

0 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8016692292403

Codice prodotto

CEM17900-5

Cod. produttore

17900-5

Produttore

CEM

Tipologia:

Forma a rullo

Diametro filo:

1...1.14 mm

Diametro del cavo:

1...1.4 mm

Colore:

Bianco

Stampa:

Cifre

Materiale:

Plastica

Dentatura:

Senza

Trasparente:

no

Con etichetta:

no

Tipo di montaggio:

Aprire a spinta

SEGNACAVO SM-01 SNAP SU SUPPORTO, PER CAVI DI DIAMETRO 1-1,4mm E SEZIONE 0,25-0,35mmq, BIANCO, CON STAMPA NERA NUMERO "5", 50 PZ SU SUPPORTO MARRONE