CEMBRE SPA - CEM17740-7 SEGNAC.SNAP SM-09 =3,25-4,5 VIOLA SIGLA - 17740-7

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Forma a rullo
Diametro filo - 3.25...4.5 mm
Diametro del cavo - 3.25...4.5 mm
Colore - Giallo
Stampa - Cifre
Confezione
300 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
0,01 Kg CO₂-eq
EAN
8016692298542
Codice prodotto
CEM17740-7
Cod. produttore
17740-7
Produttore
CEM
Tipologia:
Forma a rullo
Diametro filo:
3.25...4.5 mm
Diametro del cavo:
3.25...4.5 mm
Colore:
Giallo
Stampa:
Cifre
Materiale:
Plastica
Dentatura:
Senza
Trasparente:
no
Con etichetta:
no
Tipo di montaggio:
Aprire a spinta
Segnacavo sm snap su supporto


