pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM17700- SEGNACAVO SNAP SM-01 =1-1,4 VIOLA - 17700-

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM17700- SEGNACAVO SNAP SM-01 =1-1,4 VIOLA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Forma a rullo

  • Diametro filo - 1...1.4 mm

  • Diametro del cavo - 1...1.4 mm

  • Colore - Viola

  • Stampa - Senza

Confezione

  • 300 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

0 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8016692292304

Codice prodotto

CEM17700-

Cod. produttore

17700-

Produttore

CEM

Tipologia:

Forma a rullo

Diametro filo:

1...1.4 mm

Diametro del cavo:

1...1.4 mm

Colore:

Viola

Stampa:

Senza

Materiale:

Plastica

Dentatura:

Senza

Trasparente:

no

Con etichetta:

sì

Tipo di montaggio:

Aprire a spinta

Marchio CEMBRE modello SEGNACAVO SNAP SM-01 D 1-1 4 VIOLA.. Sistema di marcatura cavo