CEMBRE SPA - CEM17660- SEGNAC. SNAP SM-15 =5,8-8,5 BLU - 17660-

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Forma a rullo
Diametro filo - 5.8...8.5 mm
Diametro del cavo - 5.8...8.5 mm
Colore - Blu
Stampa - Senza
Confezione
50 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,01 Kg CO₂-eq
EAN
8016692250922
Codice prodotto
CEM17660-
Cod. produttore
17660-
Produttore
CEM
Tipologia:
Forma a rullo
Diametro filo:
5.8...8.5 mm
Diametro del cavo:
5.8...8.5 mm
Colore:
Blu
Stampa:
Senza
Materiale:
Plastica
Dentatura:
Senza
Trasparente:
no
Con etichetta:
no
Tipo di montaggio:
Aprire a spinta
Marchio CEMBRE modello SEGNAC. SNAP SM-15 D 5 8-8 5 BLU.. Sistema di marcatura cavo


