pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM17490-MNS SEGNAC. SNAP SM-24 =15-19 GIALLO SIGLA - 17490-MNS

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM17490-MNS SEGNAC. SNAP SM-24 =15-19 GIALLO SIGLA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Forma a rullo

  • Dentatura - Senza

  • Materiale - Plastica

  • Diametro filo - 15...19 mm

  • Diametro del cavo - 15...19 mm

Confezione

  • 50 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0.01 kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8016692306230

Codice prodotto

CEM17490-MNS

Cod. produttore

17490-MNS

Produttore

CEM

Tipologia:

Forma a rullo

Dentatura:

Senza

Materiale:

Plastica

Diametro filo:

15...19 mm

Diametro del cavo:

15...19 mm

Colore:

Giallo

Trasparente:

no

Con etichetta:

no

Tipo di montaggio:

Aprire a spinta

SEGNACAVO SNAP