pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM17490-1 SEGNACAVO SNAP SM-24 =15-19 GIALLO SIGL - 17490-1

CEMBRE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Forma a rullo

  • Diametro filo - 15...19 mm

  • Diametro del cavo - 15...19 mm

  • Colore - Giallo

  • Stampa - Cifre

Confezione

  • 50 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

0,01 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8016692305615

Codice prodotto

CEM17490-1

Cod. produttore

17490-1

Produttore

CEM

Tipologia:

Forma a rullo

Diametro filo:

15...19 mm

Diametro del cavo:

15...19 mm

Colore:

Giallo

Stampa:

Cifre

Materiale:

Plastica

Dentatura:

Senza

Trasparente:

no

Con etichetta:

no

Tipo di montaggio:

Aprire a spinta

SEGNACAVO SM-24 SNAP SU SUPPORTO, PER CAVI DI DIAMETRO 15-19mm E SEZIONE 70-120mmq, GIALLO, CON STAMPA NERA NUMERO "1", SACCHETTO