pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM17470- SEGN. SNAP SM-17 =8,5-11,5 GIALLO - 17470-

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM17470- SEGN. SNAP SM-17 =8,5-11,5 GIALLO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Forma a rullo

  • Diametro filo - 8.5...11.5 mm

  • Diametro del cavo - 8.5...11.5 mm

  • Colore - Giallo

  • Stampa - Senza

Confezione

  • 50 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

0,01 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8016692302478

Codice prodotto

CEM17470-

Cod. produttore

17470-

Produttore

CEM

Tipologia:

Forma a rullo

Diametro filo:

8.5...11.5 mm

Diametro del cavo:

8.5...11.5 mm

Colore:

Giallo

Stampa:

Senza

Materiale:

Plastica

Dentatura:

Senza

Trasparente:

no

Con etichetta:

no

Tipo di montaggio:

Aprire a spinta

SEGNACAVO SNAP