pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM17440-9 SEGNAC.SNAP SM-09 =3,25-4,5 GIALLO SIGL - 17440-9

CEMBRE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Forma a rullo

  • Diametro filo - 3.25...4.5 mm

  • Diametro del cavo - 3.25...4.5 mm

  • Colore - Giallo

  • Stampa - Cifre

Confezione

  • 300 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

0,01 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8016692297897

Codice prodotto

CEM17440-9

Cod. produttore

17440-9

Produttore

CEM

Tipologia:

Forma a rullo

Diametro filo:

3.25...4.5 mm

Diametro del cavo:

3.25...4.5 mm

Colore:

Giallo

Stampa:

Cifre

Materiale:

Plastica

Dentatura:

Senza

Trasparente:

no

Con etichetta:

Tipo di montaggio:

Aprire a spinta

SEGNACAVO SM-09 SNAP SU SUPPORTO, PER CAVI DI DIAMETRO 3,25-4,5mm E SEZIONE 1,5-2,5mmq, GIALLO, CON STAMPA NERA NUMERO "9", 50 PZ SU SUPPORTO BLU