pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM17410-1 SEGNAC.SNAP SM-02 =1,4-1,8 GIALLO SIGLA - 17410-1

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM17410-1 SEGNAC.SNAP SM-02 =1,4-1,8 GIALLO SIGLA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Forma a rullo

  • Diametro filo - 1.4...1.8 mm

  • Diametro del cavo - 1.4...1.8 mm

  • Colore - Giallo

  • Stampa - Cifre

Confezione

  • 300 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

0 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8016692293134

Codice prodotto

CEM17410-1

Cod. produttore

17410-1

Produttore

CEM

Tipologia:

Forma a rullo

Diametro filo:

1.4...1.8 mm

Diametro del cavo:

1.4...1.8 mm

Colore:

Giallo

Stampa:

Cifre

Materiale:

Plastica

Dentatura:

Senza

Trasparente:

no

Con etichetta:

Tipo di montaggio:

Aprire a spinta

SEGNACAVO SNAP