pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM17400-A SEGNACAVO SNAP SM-01 =1-1,4 GIALLO SIGL - 17400-A

CEMBRE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Forma a rullo

  • Diametro filo - 1...1.4 mm

  • Diametro del cavo - 1...1.4 mm

  • Colore - Giallo

  • Stampa - Lettere

Confezione

  • 300 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

0 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8016692291932

Codice prodotto

CEM17400-A

Cod. produttore

17400-A

Produttore

CEM

Tipologia:

Forma a rullo

Diametro filo:

1...1.4 mm

Diametro del cavo:

1...1.4 mm

Colore:

Giallo

Stampa:

Lettere

Materiale:

Plastica

Dentatura:

Senza

Trasparente:

no

Con etichetta:

sì

Tipo di montaggio:

Aprire a spinta

SEGNACAVO SM-01 SNAP SU SUPPORTO, PER CAVI DI DIAMETRO 1-1,4mm E SEZIONE 0,25-0,35mmq, GIALLO, CON STAMPA NERA LETTERA "A", 50 PZ SU SUPPORTO MARRONE