pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM17050- SEGNACAVO SNAP SM-12 =4,5-6 NERO - 17050-

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM17050- SEGNACAVO SNAP SM-12 =4,5-6 NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Forma a rullo

  • Diametro filo - 4.5...6.5 mm

  • Diametro del cavo - 4.5...6.5 mm

  • Colore - Nero

  • Stampa - Senza

Confezione

  • 300 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

0,01 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8016692299273

Codice prodotto

CEM17050-

Cod. produttore

17050-

Produttore

CEM

Tipologia:

Forma a rullo

Diametro filo:

4.5...6.5 mm

Diametro del cavo:

4.5...6.5 mm

Colore:

Nero

Stampa:

Senza

Materiale:

Plastica

Dentatura:

Senza

Trasparente:

no

Con etichetta:

no

Tipo di montaggio:

Inserire

SEGNACAVO SNAP