CEMBRE SPA - CEM1676.90 FASCETTA PA12 L=760X9 MM. NERA - 1676.90

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della banda - 9 mm
Lunghezza nastro - 760 mm
Resistenza alla trazione min. - 539 N
Temperatura d'esercizio - -45...120 °C
Tipologia - Con dentatura esterna
Confezione
100 PZ
EAN
8016692436890
Codice prodotto
CEM1676.90
Cod. produttore
1676.90
Produttore
CEM
Larghezza della banda:
9 mm
Lunghezza nastro:
760 mm
Resistenza alla trazione min.:
539 N
Temperatura d'esercizio:
-45...120 °C
Tipologia:
Con dentatura esterna
Chiusura a nastro:
Doppia testa di chiusura
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Poliammide
Protezione della superficie:
Non trattato
Stabile ai raggi uv secondo ASTM D6779:
no
Senza alogeni:
sì
Colore:
Nero
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Detectable/tracciabile:
no
Superficie di marcatura:
Senza
Chiusura staccabile:
no
Tipo di fissaggio:
Senza
Omologazione VG:
no
Omologazione mil:
no
Omologazione UL:
no
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94:
Altro


