CEMBRE SPA - CEM15194 TARGH.MG-PTSA ADES.BIANCA 62X60 X PULS. - 15194

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Dicitura - Senza dicitura
Colore - Bianco
Lunghezza - 60 mm
Trasparente - no
Confezione
100 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,04 Kg CO₂-eq
EAN
8016692615028
Codice prodotto
CEM15194
Cod. produttore
15194
Produttore
CEM
Autoadesivo:
sì
Dicitura:
Senza dicitura
Colore:
Bianco
Lunghezza:
60 mm
Trasparente:
no
Larghezza:
0.5 mm
Magnetico:
no
Altezza:
62 mm
Marchio CEMBRE modello TARGH.MG-PTSA ADES.BIANCA 62X60 X PULS... Materiale di identificazione


