pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM15191 TARGH.MG-PTSA BIANCA ADES. 50X30 X PULS - 15191

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM15191 TARGH.MG-PTSA BIANCA ADES. 50X30 X PULS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo - no

  • Dicitura - Senza dicitura

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza - 30 mm

  • Trasparente - no

Confezione

  • 150 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,04 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8016692775210

Codice prodotto

CEM15191

Cod. produttore

15191

Produttore

CEM

Autoadesivo:

no

Dicitura:

Senza dicitura

Colore:

Bianco

Lunghezza:

30 mm

Trasparente:

no

Larghezza:

0.5 mm

Magnetico:

no

Altezza:

50 mm

Marchio CEMBRE modello TARGH.MG-PTSA BIANCA ADES. 50X30 X PULS.. Materiale di identificazione