CEMBRE SPA - CEM15187GY TARGH.MG-PTSA GRIGIA ADESIVA 60X40 X PUL - 15187GY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Dicitura - Senza dicitura
Colore - Grigio
Lunghezza - 40 mm
Trasparente - no
Confezione
100 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,04 Kg CO₂-eq
EAN
8016692873572
Codice prodotto
CEM15187GY
Cod. produttore
15187GY
Produttore
CEM
Autoadesivo:
sì
Dicitura:
Senza dicitura
Colore:
Grigio
Lunghezza:
40 mm
Trasparente:
no
Larghezza:
0.5 mm
Magnetico:
no
Altezza:
60 mm
Marchio CEMBRE modello TARGH.MG-PTSA GRIGIA ADESIVA 60X40 X PUL.. Materiale di identificazione


