CEMBRE SPA - CEM15101 TARGH.MG-PTSA NERA ADESIVA 50X30 X PULS. - 15101

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - sì
Dicitura - Senza dicitura
Colore - Nero
Lunghezza - 30 mm
Trasparente - no
Confezione
150 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,02 Kg CO₂-eq
EAN
8016692530772
Codice prodotto
CEM15101
Cod. produttore
15101
Produttore
CEM
Autoadesivo:
sì
Dicitura:
Senza dicitura
Colore:
Nero
Lunghezza:
30 mm
Trasparente:
no
Larghezza:
0.5 mm
Magnetico:
no
Altezza:
50 mm
Marchio CEMBRE modello TARGH.MG-PTSA NERA ADESIVA 50X30 X PULS... Materiale di identificazione


