CEMBRE SPA - CEM15091 TARGHETTA MG-PTS BIANCA 50X30 X PULSANTI - 15091

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Dicitura - Senza dicitura
Colore - Bianco
Lunghezza - 20 mm
Trasparente - no
Confezione
300 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
0,04 Kg CO₂-eq
EAN
8016692518121
Codice prodotto
CEM15091
Cod. produttore
15091
Produttore
CEM
Autoadesivo:
no
Dicitura:
Senza dicitura
Colore:
Bianco
Lunghezza:
20 mm
Trasparente:
no
Larghezza:
0.5 mm
Magnetico:
no
Altezza:
50 mm
Marchio CEMBRE modello TARGHETTA MG-PTS BIANCA 50X30 X PULSANTI.. Materiale di identificazione


