CEMBRE SPA - CEM15041 TARGHETTA MG-PTS GIALLA 50X30 X PULSANTI - 15041

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Dicitura - Senza dicitura
Colore - Giallo
Lunghezza - 30 mm
Trasparente - no
Confezione
300 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,04 Kg CO₂-eq
EAN
8016692518091
Codice prodotto
CEM15041
Cod. produttore
15041
Produttore
CEM
Autoadesivo:
no
Dicitura:
Senza dicitura
Colore:
Giallo
Lunghezza:
30 mm
Trasparente:
no
Larghezza:
0.5 mm
Magnetico:
no
Altezza:
50 mm
Marchio CEMBRE modello TARGHETTA MG-PTS GIALLA 50X30 X PULSANTI.. Materiale di identificazione


