pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM15002 TARGHETTA MG-PTS NERA 39X30 X PULSANTI - 15002

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM15002 TARGHETTA MG-PTS NERA 39X30 X PULSANTI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo - no

  • Dicitura - Senza dicitura

  • Colore - Nero

  • Lunghezza - 30 mm

  • Trasparente - no

Confezione

  • 300 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

0,04 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8016692530598

Codice prodotto

CEM15002

Cod. produttore

15002

Produttore

CEM

Autoadesivo:

no

Dicitura:

Senza dicitura

Colore:

Nero

Lunghezza:

30 mm

Trasparente:

no

Larghezza:

0.5 mm

Magnetico:

no

Altezza:

39 mm

Marchio CEMBRE modello TARGHETTA MG-PTS NERA 39X30 X PULSANTI.. Materiale di identificazione