pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM13341 STR.STRIP-ROLL-A X COMP.MOD.GIALLE 20 MM - 13341

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM13341 STR.STRIP-ROLL-A X COMP.MOD.GIALLE 20 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Autoadesivo - sì

  • Dicitura - Senza dicitura

  • Colore - Giallo

  • Lunghezza - 25000 mm

  • Trasparente - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,03 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8016692925776

Codice prodotto

CEM13341

Cod. produttore

13341

Produttore

CEM

Autoadesivo:

sì

Dicitura:

Senza dicitura

Colore:

Giallo

Lunghezza:

25000 mm

Trasparente:

no

Larghezza:

0.3 mm

Magnetico:

no

Altezza:

15 mm

Strisce adesive continue spessorate per moduli, su rotolo, in film poliestere con adesivo acreilico spessorato