CEMBRE SPA - CEM13189 STR.STRIP-ROLL-PY X COMP.MOD.BIANCHE 15 - 13189

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Dicitura - Senza dicitura
Colore - Bianco
Lunghezza - 25000 mm
Trasparente - no
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
0,03 Kg CO₂-eq
EAN
8016692601496
Codice prodotto
CEM13189
Cod. produttore
13189
Produttore
CEM
Autoadesivo:
no
Dicitura:
Senza dicitura
Colore:
Bianco
Lunghezza:
25000 mm
Trasparente:
no
Larghezza:
0.3 mm
Magnetico:
no
Altezza:
15 mm
STRISCE CONTINUE PER MODULI


