pagina iniziale

CEMBRE SPA - CEM0400HT066-GB ETICH.AVVERT.WST-TSW LATO=50MM+TESTO ING - 0400HT066-GB

CEMBRE SPA
copiacopia
CEMBRE SPA - CEM0400HT066-GB ETICH.AVVERT.WST-TSW LATO=50MM+TESTO ING

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Qualità del materiale - Altro

  • Resistente all'acqua -

  • Con simbolo di avviso/segnalazione - no

  • Con testo di avviso/segnalazione -

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8016692862064

Codice prodotto

CEM0400HT066-GB

Cod. produttore

0400HT066-GB

Produttore

CEM

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Altro

Resistente all'acqua:

Con simbolo di avviso/segnalazione:

no

Con testo di avviso/segnalazione:

Larghezza:

50 mm

Spessore:

0.1 mm

Colore:

Giallo

Persistente:

Tipo di montaggio:

Parete

Marchio CEMBRE modello ETICH.AVVERT.WST-TSW LATO 50MM TESTO ING.. Segnale di indicazione / pericolo