SIEMENS - SIE3VA21106HL460AA0 INT.AUT.3VA 100A 4P 85KA ETU3 LI B/T - 3VA21106HL460AA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale permanente Iu - 100 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz - 85 kA
Numero di poli - 4
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 40...100 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio - Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
62 Kg CO₂-eq
EAN
4042948833339
Codice prodotto
SIE3VA21106HL460AA0
Cod. produttore
3VA21106HL460AA0
Produttore
SIE
Corrente nominale permanente Iu:
100 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz:
85 kA
Numero di poli:
4
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:
40...100 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio:
Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Morsetto telaio
Tensione nominale:
690...690 V
Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:
150...1200 A
Protezione dalle dispersioni a terra integrata:
no
Adatto per montaggio su guida a cappello:
sì
Montaggio su guida a DIN opzionale:
sì
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
0
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
Segnalatore di intervento presente:
no
Con sganciatore di minima tensione integrato:
no
Posizione del collegamento per circuito elettrico principale:
Davanti
Tipologia di azionamento:
Levetta singola
Apparecchio completo con unità di sicurezza:
sì
Azionamento a motore integrato:
no
Azionamento a motore opzionale:
sì
Grado di protezione (IP):
IP40
Potenza dissipata:
10 W
Interruttore automatico 3VA2
Interruttore automatico scatolato SENTRON 3VA2 per una protezione impianto efficace grazie alla disinserzione sicura in caso di sovraccarico e cortocircuito.
Dettagli tecnici:
- IEC frame 160
- classe del potere di interruzione H
- Icu=85kA con 415V a 4 poli
- protezione impianto ETU320
- LI
- In=100A
- protezione da sovraccarico Ir=40A...100A
- protezione da cortocircuito Ii=1,5...12 x In
- protezione del conduttore di neutro impostabile (OFF, 50%, 100%)
- connessione a morsetto
Vantaggi per il cliente:
- Flessibilità e varietà di elementi modulari con ingombro ridotto.
- Disponibile in esecuzione a 3 e 4 poli con diverse correnti permanenti nominali.
- Montaggio in esecuzione fissa nonché in esecuzione rimovibile/estraibile.
- Accessoris modulari e facili da installare, omogenei per tutte le grandezze costruttive.
- Un sistema per tutte le applicazioni.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


