CDVI ITALIA SRL - CDVTMSOLAR2R TASTIERA SENZA CENTRALINA ELETTRONICA - TMSOLAR2R

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Lettore
Stand-alone - sì
Collegabile in rete - no
Allacciamento PC - no
sistema basato su cloud - no
Confezione
1 PZ
EAN
2000000046402
Codice prodotto
CDVTMSOLAR2R
Cod. produttore
TMSOLAR2R
Produttore
CDV
Tipologia:
Lettore
Stand-alone:
sì
Collegabile in rete:
no
Allacciamento PC:
no
sistema basato su cloud:
no
Numero max. di porte:
2
Tipo di interfaccia/connessione:
Altro
numero max. di partecipanti:
1000
Metodo di lettura:
Supporto dati e codice
processo di lettura nastro magnetico:
no
processo di lettura MIFARE (13.56 MHz):
no
metodo di lettura EM (125 kHz):
sì
processo di lettura Prox/EM (13.56 MHz/125 kHz):
no
metodo di lettura DESfire (13.56 MHz):
no
metodo di lettura SEOS (13.56 MHz):
no
Uscita segnale:
Cicalino
Numero di ingressi:
2
Numero di uscite:
3
Tipo di montaggio:
A parete
Assorbimento di potenza:
200 W
Power over Ethernet:
Senza
Temperatura d'esercizio:
-20...70 °C
Grado di protezione (IP):
IP53
Resistenza agli urti:
IK10
Colore:
Nero
Materiale:
Altro
Larghezza:
90 mm
Altezza:
130 mm
Profondità:
35 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no


