pagina iniziale

CDVI ITALIA SRL - CDVTMGALEO TASTIERA SENZA CENTRALINA ELETTR. BOXCOD - TMGALEO

CDVI ITALIA SRL
copiacopia
CDVI ITALIA SRL - CDVTMGALEO TASTIERA SENZA CENTRALINA ELETTR. BOXCOD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Lettore

  • Stand-alone -

  • Collegabile in rete - no

  • Allacciamento PC - no

  • sistema basato su cloud - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449071514338

Codice prodotto

CDVTMGALEO

Cod. produttore

TMGALEO

Produttore

CDV

Tipologia:

Lettore

Stand-alone:

Collegabile in rete:

no

Allacciamento PC:

no

sistema basato su cloud:

no

Numero max. di porte:

3

Tipo di interfaccia/connessione:

Altro

numero max. di partecipanti:

100

Metodo di lettura:

Bluetooth

processo di lettura iClass/iClass SE (13.56 MHz):

no

processo di lettura nastro magnetico:

no

processo di lettura MIFARE (13.56 MHz):

no

metodo di lettura EM (125 kHz):

no

processo di lettura Prox/EM (13.56 MHz/125 kHz):

no

metodo di lettura DESfire (13.56 MHz):

no

metodo di lettura SEOS (13.56 MHz):

no

Uscita segnale:

Cicalino

Tipo di montaggio:

A parete

Tensione d'esercizio in DC:

12...12 V

Power over Ethernet:

Senza

Grado di protezione (IP):

IP65

Resistenza agli urti:

IK10

Colore:

Grigio

Materiale:

Altro

Larghezza:

75 mm

Altezza:

110 mm

Profondità:

15 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

TMGALEO MODULO SOLO TASTIERA SENZA CENTRALINA ELETTRONICA Ref.: F0702000089