CDVI ITALIA SRL - CDVT140CRBTTT MANIGLIA ELET. TT TAST. + MIFARE E BT - T140CRBTTT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente assorbita - 300 mA
Numero max. di porte - 1
Allineabile - no
Comando tramite software - no
Memoria di eventi - sì
Confezione
1 PZ
EAN
2000005725364
Codice prodotto
CDVT140CRBTTT
Cod. produttore
T140CRBTTT
Produttore
CDV
Corrente assorbita:
300 mA
Numero max. di porte:
1
Allineabile:
no
Comando tramite software:
no
Memoria di eventi:
sì
Numero di relè:
1
Con radioricevitore:
no
Con memoria di backup (innestabile a dispositivo portatile):
sì
Con pulsanti di controllo/programmazione:
sì
Con display:
no
Adatto per disabili:
sì
numero max. di codici della tastiera:
0
numero max. di codici telefonici:
0
Modo di funzionamento:
Indipendente, autonomo
Con lettore di schede integrato:
sì
protezione anticopia per le chiavi elettroniche:
no
Funzionamento tramite app:
sì
Programmazione esterna:
sì
funzionamento con chiave master:
sì
funzione anti-passback:
no
Metodo di lettura:
MIFARE (13.56 MHz)
Trasmissione:
Altro
Bus di comunicazione:
Altro
Temperatura d'esercizio:
-20...60 °C
Grado di protezione (IP):
IP30


