pagina iniziale

CDVI ITALIA SRL - CDVT140CR-BT MANIGLIA ELETTR. TAST. + MIFARE E BLUETO - T140CR-BT

CDVI ITALIA SRL
copiacopia
CDVI ITALIA SRL - CDVT140CR-BT MANIGLIA ELETTR. TAST. + MIFARE E BLUETO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000000257198

Codice prodotto

CDVT140CR-BT

Cod. produttore

T140CR-BT

Produttore

CDV

T140CRBT Maniglia Elettronica a Batteria con Tastiera Badge e Bluetooth Ref: A1010000003 Maniglie elettroniche per hotel e uffici CDVI Italia offre una vastissima gamma di prodotti, tra cui maniglie elettroniche per il controllo accessi di edifici ed aree riservate. In base agli ambienti è possibile scegliere la soluzione più adatta creando un ottima armonia e rendendo i vostri luoghi più accoglienti e sicuri. in questo catalogo vengono riportate solo alcune soluzioni, le più comuni, scelte dal 95%dei nostri Clienti. Il design elegante e moderno crea un ambiente attraente ed unico. Per ogni richiesta o particolare necessità non esitate a contattarci. Caratteristiche Tecniche Montaggio su qualunque serratura standard europeo Sostituzione facile e veloce della vecchia maniglia meccanica Dimensioni Centro Maniglia e Cilindro Standard 85mm (opzionale 70 e 72mm ) Cilindro meccanico nascosto o visibile Design elegante e moderno Tastiera 12 tasti touch Lettore Impronte (vedi modello) LettoreMIFARE 13,56Mhz & Bluetooth 250 Utenti, 99 Impronte, 50 Codici, 250 Badge 25 caratteri max per ogni codice Ideale per Hotel, Uffici, Scuole, Ospedali, Residenze, Pubbliche Amministrazioni, Sale Riunioni, Centri Commerciali Porta USB per ricarica in caso di emergenza Batterie 4 Standard AAA Alkaline, autonomia 18 mesi in condizioni normali (6000 Cicli di Aperture) Segnalazioni: Luminosa e Audio Registrazioni ultimi 200 Eventi Avviso Luminoso per segnalazione sostituzione batteria LED di statoRosso e Blu Assorbimento in standby: 12 uA Assorbimento operativo: 300 mA Temperatura di Funzionamento: -10°C / +60°C