CDVI ITALIA SRL - CDVSMARTGATE90S VARCO SINGOLO, MOTOR, INOX, ELETTR. INCL - SMARTGATE90S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Direzione di rotazione - Ambidestro
Tensione di alimentazione - 230...230 V
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Temperatura d'esercizio - -20...60 °C
Altezza - 980 mm
Confezione
1 PZ
EAN
2000006579010
Codice prodotto
CDVSMARTGATE90S
Cod. produttore
SMARTGATE90S
Produttore
CDV
Direzione di rotazione:
Ambidestro
Tensione di alimentazione:
230...230 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Temperatura d'esercizio:
-20...60 °C
Altezza:
980 mm
Larghezza:
160 mm
Profondità:
1400 mm


