pagina iniziale

CDVI ITALIA SRL - CDVSIS SEMAFORO ACC. INOX DA APPL. 2 LED + PULS - SIS

CDVI ITALIA SRL
copiacopia
CDVI ITALIA SRL - CDVSIS SEMAFORO ACC. INOX DA APPL. 2 LED + PULS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Attivazione biometrica - no

  • attivazione con codice - no

  • attivazione con ciondolo a codice - no

  • attivazione con chiave - no

  • Attivazione meccanica - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077870360

Codice prodotto

CDVSIS

Cod. produttore

SIS

Produttore

CDV

Attivazione biometrica:

no

attivazione con codice:

no

attivazione con ciondolo a codice:

no

attivazione con chiave:

no

Attivazione meccanica:

sì

Comunicazione tramite wireless:

no

Visualizzazione dello stato di attivazione:

sì

mezzo di comunicazione cablato:

sì

Struttura di collegamento:

Connessione con cavo

Grado di protezione (IP):

IP54

Materiale:

Metallo

Larghezza:

40 mm

Altezza:

125 mm

Profondità:

25 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Semaforino per indicazione stato porta Il Semaforino SIS e stato progettato per essere utilizzato come pulsante di chiamata e come indicatore di stato della porta per i visitatori. Completamente in acciaio ideale per installazione da applicare su profilo porta