CDVI ITALIA SRL - CDVSEL2641R433WPL4K 2RELAYS+WIEG.26-30-44BIT RX433AM 12/24VA - SEL2641R433WPL4K

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di alimentazione elettrica - AC/DC
Tensione d'esercizio in DC - 12...24 V
Tensione d'esercizio nominale CA - 12...24 V
Corrente assorbita - 90 mA
Allineabile - sì
Confezione
1 PZ
EAN
2000004639587
Codice prodotto
CDVSEL2641R433WPL4K
Cod. produttore
SEL2641R433WPL4K
Produttore
CDV
Tipo di alimentazione elettrica:
AC/DC
Tensione d'esercizio in DC:
12...24 V
Tensione d'esercizio nominale CA:
12...24 V
Corrente assorbita:
90 mA
Allineabile:
sì
Comando tramite software:
sì
Memoria di eventi:
sì
Numero di relè:
2
Con radioricevitore:
sì
Con display:
sì
Modo di funzionamento:
Altro
Con lettore di schede integrato:
no
protezione anticopia per le chiavi elettroniche:
sì
Programmazione esterna:
sì
numero di chiavi elettroniche per residenti supportate:
4000
Metodo di lettura:
Altro
Trasmissione:
Altro
Bus di comunicazione:
Altro
Lunghezza:
82 mm
Larghezza:
41.5 mm
Profondità:
41.5 mm
Altezza:
123 mm
Temperatura d'esercizio:
-10...70 °C
Grado di protezione (IP):
IP55