CDVI ITALIA SRL - CDVSEL2641R433RCV RICEVITORE CUBO BLUETOOTH 230V - SEL2641R433RCV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di alimentazione elettrica - AC/DC
Tensione d'esercizio in DC - 12...24 V
Tensione d'esercizio nominale CA - 12...24 V
Corrente assorbita - 16 mA
Numero max. di porte - 1
Confezione
1 PZ
EAN
2000005068317
Codice prodotto
CDVSEL2641R433RCV
Cod. produttore
SEL2641R433RCV
Produttore
CDV
Tipo di alimentazione elettrica:
AC/DC
Tensione d'esercizio in DC:
12...24 V
Tensione d'esercizio nominale CA:
12...24 V
Corrente assorbita:
16 mA
Numero max. di porte:
1
Allineabile:
sì
Comando tramite software:
sì
Numero di relè:
1
Con radioricevitore:
sì
Con display:
no
Modo di funzionamento:
Altro
Con lettore di schede integrato:
no
protezione anticopia per le chiavi elettroniche:
sì
Funzionamento tramite app:
sì
Programmazione esterna:
sì
numero di chiavi elettroniche per residenti supportate:
250
Metodo di lettura:
Bluetooth
Trasmissione:
Altro
Bus di comunicazione:
Altro
Lunghezza:
50 mm
Larghezza:
32 mm
Profondità:
20 mm
Altezza:
20 mm
Temperatura d'esercizio:
-20...65 °C
Grado di protezione (IP):
IP20