pagina iniziale

CDVI ITALIA SRL - CDVSEL2641R433RCP RX CUBE BT 12/24V AC/DC - SEL2641R433RCP

CDVI ITALIA SRL
copiacopia
CDVI ITALIA SRL - CDVSEL2641R433RCP RX CUBE BT 12/24V AC/DC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di alimentazione elettrica - AC/DC

  • Corrente assorbita - 500 mA

  • Numero max. di porte - 1

  • Tensione d'esercizio in DC - 12...24 V

  • Tensione d'esercizio nominale CA - 12...24 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005320804

Codice prodotto

CDVSEL2641R433RCP

Cod. produttore

SEL2641R433RCP

Produttore

CDV

Tipo di alimentazione elettrica:

AC/DC

Corrente assorbita:

500 mA

Numero max. di porte:

1

Tensione d'esercizio in DC:

12...24 V

Tensione d'esercizio nominale CA:

12...24 V

Allineabile:

Comando tramite software:

Numero di relè:

1

Con radioricevitore:

Con display:

no

Modo di funzionamento:

Altro

Con lettore di schede integrato:

no

protezione anticopia per le chiavi elettroniche:

Funzionamento tramite app:

Programmazione esterna:

numero di chiavi elettroniche per residenti supportate:

250

Metodo di lettura:

Bluetooth

Trasmissione:

Altro

Bus di comunicazione:

Altro

Lunghezza:

50 mm

Larghezza:

32 mm

Profondità:

20 mm

Altezza:

20 mm

Temperatura d'esercizio:

-20...65 °C

Grado di protezione (IP):

IP20

Ricevitore CUBEBT POWER per radiocomandi e Bluetooth Il ricevitore CDVI ?CUBEBT-POWER? SEL2641R433-RCP e un ricevitore radio supereterodina funzionante a 433,92 MHz in AM/ASK demodulazione. E compatibile con l?intera gamma di telecomandi Erone che utilizzano il protocollo di sicurezza codice Keeloq? Hopping. Questo ricevitore puo essere programmato solo via Bluetooth utilizzando un?impostazione e un controllo che possono essere effettuati solo tramite l?app: ?RX Cube? su Smartphone ( iOS o Android ). Alimentazione 12-24 Vac/dc autorilevamento. Contatti ad alta potenza. L?apparecchiatura e costruita in conformita alle disposizioni della Direttiva Europea 2014/30/UE, 2014/35/UE, 2014/53/UE e quanto previsto dalla norma EN 62368-1.