CDVI ITALIA SRL - CDVSEL2641R433BWE RIC. BEACON- TECN. BT C/USCITA WIEGAND - SEL2641R433BWE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di alimentazione elettrica - AC/DC
Tensione d'esercizio in DC - 12...24 V
Tensione d'esercizio nominale CA - 12...24 V
Corrente assorbita - 100 mA
Numero max. di porte - 1
Confezione
1 PZ
EAN
2000004512477
Codice prodotto
CDVSEL2641R433BWE
Cod. produttore
SEL2641R433BWE
Produttore
CDV
Tipo di alimentazione elettrica:
AC/DC
Tensione d'esercizio in DC:
12...24 V
Tensione d'esercizio nominale CA:
12...24 V
Corrente assorbita:
100 mA
Numero max. di porte:
1
Allineabile:
sì
Comando tramite software:
sì
Memoria di eventi:
sì
Numero di relè:
1
Con radioricevitore:
sì
Con pulsanti di controllo/programmazione:
sì
Con display:
sì
Modo di funzionamento:
Altro
Con lettore di schede integrato:
no
Metodo di lettura:
Altro
Trasmissione:
Altro
Bus di comunicazione:
Altro
Lunghezza:
118 mm
Larghezza:
56 mm
Altezza:
155 mm
Temperatura d'esercizio:
-35...70 °C
Grado di protezione (IP):
IP55