CDVI ITALIA SRL - CDVSEL2641R433-RM RADIOPROGRAMM. TAPPARELLE E TENDE DA SOL - SEL2641R433-RM
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di alimentazione elettrica - AC
Tensione d'esercizio nominale CA - 230...240 V
Comando tramite software - no
Memoria di eventi - no
Numero di relè - 1
Confezione
1 PZ
EAN
2000002625681
Codice prodotto
CDVSEL2641R433-RM
Cod. produttore
SEL2641R433-RM
Produttore
CDV
Tipo di alimentazione elettrica:
AC
Tensione d'esercizio nominale CA:
230...240 V
Comando tramite software:
no
Memoria di eventi:
no
Numero di relè:
1
Con radioricevitore:
sì
Modo di funzionamento:
Altro
Con lettore di schede integrato:
no
protezione anticopia per le chiavi elettroniche:
no
Funzionamento tramite app:
no
Programmazione esterna:
no
funzionamento con chiave master:
no
funzione anti-passback:
no
Metodo di lettura:
Altro
Trasmissione:
Altro
Bus di comunicazione:
Altro
Lunghezza:
154 mm
Larghezza:
55 mm
Altezza:
25 mm
Grado di protezione (IP):
IP44