CDVI ITALIA SRL - CDVROLLERGATE15 TORNELLO A TRIPODE BIDIREZ. IN ACCIAIO I - ROLLERGATE15

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Direzione di rotazione - Ambidestro
Tensione di alimentazione - 230...230 V
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Temperatura d'esercizio - -20...60 °C
Altezza - 960 mm
Confezione
1 PZ
EAN
2000006578990
Codice prodotto
CDVROLLERGATE15
Cod. produttore
ROLLERGATE15
Produttore
CDV
Direzione di rotazione:
Ambidestro
Tensione di alimentazione:
230...230 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Temperatura d'esercizio:
-20...60 °C
Altezza:
960 mm
Larghezza:
280 mm
Profondità:
1200 mm


