pagina iniziale

CDVI ITALIA SRL - CDVR1356USB LETTORE USB 13,56MHZ PER CARICAMENTO BAD - R1356USB

CDVI ITALIA SRL
copiacopia
CDVI ITALIA SRL - CDVR1356USB LETTORE USB 13,56MHZ PER CARICAMENTO BAD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di interfaccia/connessione - Ethernet

  • Metodo di lettura - Bluetooth

  • Tipo di montaggio - Altro

  • Numero di uscite - 1

  • sistema basato su cloud - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077356192

Codice prodotto

CDVR1356USB

Cod. produttore

R1356USB

Produttore

CDV

Tipo di interfaccia/connessione:

Ethernet

Metodo di lettura:

Bluetooth

Tipo di montaggio:

Altro

Numero di uscite:

1

sistema basato su cloud:

no

Stand-alone:

sì

Collegabile in rete:

no

Allacciamento PC:

sì

numero max. di partecipanti:

10000

Uscita segnale:

Altro

processo di lettura iClass/iClass SE (13.56 MHz):

sì

Colore:

Altro

processo di lettura nastro magnetico:

no

processo di lettura MIFARE (13.56 MHz):

sì

Materiale:

Plastica

metodo di lettura EM (125 kHz):

no

processo di lettura Prox/EM (13.56 MHz/125 kHz):

sì

metodo di lettura DESfire (13.56 MHz):

sì

Tipologia:

Lettore

metodo di lettura SEOS (13.56 MHz):

sì

Numero di ingressi:

1

Power over Ethernet:

Senza

Larghezza:

76 mm

Altezza:

13 mm

Profondità:

24 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Assorbimento di potenza:

50 W

R1356USB Lettore USB MIFARE® 13,56Mhz per caricamento card/tag in ATRIUM e CENTAUR Ref: F0108000040 Lettore MIFARE® intelligente di Card/Tag Il lettore di di caricamento card/tag MIFARE® 13,56Mhz si collega direttamente al PC tramite porta USB, rendendo rapida, semplice e comoda la registrazione delle card/tag nel sistema ATRIUM senza dover digitare manualmente sulla tastiera il codice o dover leggere lo stesso da uno dei lettori installato nell’impianto. Quando si registra una nuova card/tag di prossimità per un utente nel software ATRIUM, è sufficiente presentare la credenziale a questo dispositivo USB per inserire automaticamente il codice identificativo univoco della card/tag nel campo tessera.